Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6444531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673367909
Réf. Sonepar
00553336790
Réf. Fournisseur
6444531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


