Cubispot - POLY400 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6023932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673028053
Réf. Sonepar
00553302805
Réf. Fournisseur
6023932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6023932
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee noire
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


