Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Cubispot - POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673368890

Réf. Sonepar

00553336889

Réf. Fournisseur

602B221

Réf. Commerciale

Cubispot

puissance du système

45 W

flux lumineux utile

4432 lm

source lumineuse

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée

45...45 W

POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE