Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2239 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673039516
Réf. Sonepar
00553303951
Réf. Fournisseur
5252045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2239 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS