Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5711235

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006884

Réf. Sonepar

00553711235

Réf. Fournisseur

5711235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711235

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 27w 3134lm 3000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.