Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS - 5711255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2983...2983 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142810
Réf. Sonepar
00553314281
Réf. Fournisseur
5711255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2983...2983 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711255
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 27w 3226lm 3500°k 49° + patere - gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


