Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5462 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673143213
Réf. Sonepar
00553314321
Réf. Fournisseur
5716531
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5462 lm
ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - BLANC