Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC - 5482331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673145439
Réf. Sonepar
00553314543
Réf. Fournisseur
5482331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


