Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5252532

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673210755

Réf. Sonepar

00553321075

Réf. Fournisseur

5252532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR