Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE - GRIS - 5473735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673144371
Réf. Sonepar
00553314437
Réf. Fournisseur
5473735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


