Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PATERE - NOIR - 5475442

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145118

Réf. Sonepar

00553314511

Réf. Fournisseur

5475442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475442

De la gamme de produit : Projecteurs leds