Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673144937
Réf. Sonepar
00553314493
Réf. Fournisseur
5474942
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - NOIR