Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3603 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673210878
Réf. Sonepar
00553321087
Réf. Fournisseur
5254142
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3603 lm
ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR