Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . NOIR - 5475752

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673145415

Réf. Sonepar

00553314541

Réf. Fournisseur

5475752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . NOIR