Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050452

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194680

Réf. Sonepar

00553319468

Réf. Fournisseur

7050452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 DALI 14W 1639Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050452

De la gamme de produit : Encastrés leds