Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 956Lm 3000°K 36° INT/EXT NOIR - 7040132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 956 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673194215
Réf. Sonepar
00553319421
Réf. Fournisseur
7040132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 DALI 8W 956Lm 3000°K 36° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


