Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° BLANC - 5054251

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107765

Réf. Sonepar

00553310776

Réf. Fournisseur

5054251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5054251

De la gamme de produit : Encastrés leds