Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1609Lm 3000°K 49° GRIS - 5771335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673105471
Réf. Sonepar
00553310547
Réf. Fournisseur
5771335
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 13W 1609Lm 3000°K 49° GRIS