Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5297Lm 3000°K 28° GRIS - 5773735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673106164
Réf. Sonepar
00553310616
Réf. Fournisseur
5773735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5773735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc80 ip44 39w 5297lm 3000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


