Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 23° BLANC - 5011551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673108038
Réf. Sonepar
00553310803
Réf. Fournisseur
5011551
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article: