Cubispot - SEMA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° - BLANC - 7515031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673011406
Réf. Sonepar
00553515031
Réf. Fournisseur
7515031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° - BLANC