Cubispot - SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° - BLANC - 7081531

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197636

Réf. Sonepar

00553319763

Réf. Fournisseur

7081531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7081531

De la gamme de produit : Encastrés leds