Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux utile - 4214 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673223267

Réf. Sonepar

00553322326

Réf. Fournisseur

7694152

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3500...3500 K

flux lumineux utile

4214 lm

SLIM Ø 230 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR