Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2932 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673225681

Réf. Sonepar

00553322568

Réf. Fournisseur

7222731

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2932 lm

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC