Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 7671341

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031800

Réf. Sonepar

00553303189

Réf. Fournisseur

7671341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7671341

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)