Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC - 7171351

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673214043

Réf. Sonepar

00553321404

Réf. Fournisseur

7171351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7171351

De la gamme de produit : Encastrés leds