Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS - 7174155

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673214814

Réf. Sonepar

00553321481

Réf. Fournisseur

7174155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174155

De la gamme de produit : Encastrés leds