Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 7174141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673214760
Réf. Sonepar
00553321476
Réf. Fournisseur
7174141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC