Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 7112751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673212605
Réf. Sonepar
00553321260
Réf. Fournisseur
7112751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 170 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


