Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS - 7114045

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673212681

Réf. Sonepar

00553321268

Réf. Fournisseur

7114045

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS