Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC - 7221551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673226527
Réf. Sonepar
00553322652
Réf. Fournisseur
7221551
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: