Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 7221342

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673225544

Réf. Sonepar

00553322554

Réf. Fournisseur

7221342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR