Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BLANC - 7132951

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673225209

Réf. Sonepar

00553322520

Réf. Fournisseur

7132951

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 230 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BLANC