Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC - 7134041

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673224189

Réf. Sonepar

00553322418

Réf. Fournisseur

7134041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC