Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 7134742

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673225452

Réf. Sonepar

00553322545

Réf. Fournisseur

7134742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 230 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134742

De la gamme de produit : Encastrés leds