Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6342755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673319847
Réf. Sonepar
00553331984
Réf. Fournisseur
6342755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


