Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6342141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673319373
Réf. Sonepar
00553331937
Réf. Fournisseur
6342141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


