Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6392335

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322397

Réf. Sonepar

00553332239

Réf. Fournisseur

6392335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE