Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6392055

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322212

Réf. Sonepar

00553332221

Réf. Fournisseur

6392055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE