Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673322526
Réf. Sonepar
00553332252
Réf. Fournisseur
6392451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


