Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393341

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323271

Réf. Sonepar

00553332327

Réf. Fournisseur

6393341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE