Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673333683
Réf. Sonepar
00553333368
Réf. Fournisseur
6111741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


