Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673336110
Réf. Sonepar
00553004079
Réf. Fournisseur
6113241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


