Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673336257
Réf. Sonepar
00553333625
Réf. Fournisseur
6114655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


