Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673324971
Réf. Sonepar
00553332497
Réf. Fournisseur
6122345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


