Cubispot - VEGA 120-230 ENC 10W 4000°K 90° 1110Lm BLANC - 1031041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1110 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673039332
Réf. Sonepar
00553303933
Réf. Fournisseur
1031041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1110 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VEGA 120-230 ENC 10W 4000°K 90° 1110Lm BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


