Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1869 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673127053
Réf. Sonepar
00553312705
Réf. Fournisseur
5131932
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1869 lm
ZELDA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR