Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673122928
Réf. Sonepar
00553312292
Réf. Fournisseur
5104342
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT - NOIR