Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT DALI - BLANC - 5124451

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT DALI - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673124625

Réf. Sonepar

00553312462

Réf. Fournisseur

5124451

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT DALI - BLANC