![Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/zelda-noir.jpg?ts=1704847222696)
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3548 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673124007
Réf. Sonepar
00553312400
Réf. Fournisseur
5124132
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3548 lm
ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR